DJ(ドライブジョイ)
パスターブラックC 油性
こんなお得な商品も!
シャーシーブラック 油性 液体タイプ 15L
モノタロウ
¥
7,198
税込
¥
7,918
(1)
乾燥性・コストパフォーマンスに優れています。寒冷地や冬期のご使用におすすめです。
色
黒
塗布厚さ
薄膜
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31088846
V9240-0003
1缶(18L)
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31088855
V9240-0004
1本(1L)
¥
1,580
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください