DJ(ドライブジョイ)
パスターブラックC-HG(高光沢) 油性
こんなお得な商品も!
シャーシーブラック 油性 液体タイプ 15L
モノタロウ
¥
7,198
税込
¥
7,918
(1)
漆黒性・光沢性に優れます。
色
黒
塗布厚さ
薄膜
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(14L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31088873
V9240-0028
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください