DJ(ドライブジョイ)
チッピングガード パスターブラックUC 油性・エアゾール
石・砂はねからガードし、塗布作業性に優れます。ブラックタイプ。
色
黒
塗布厚さ
厚膜
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.374L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(480mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31088916
V9240-0021
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください