DJ(ドライブジョイ)
チッピングガード パスターブラックUC 油性・厚塗り
石・砂はねからガードし、塗布作業性に優れます。ブラックタイプ。
色
黒
塗布厚さ
厚膜
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(1L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31088925
V9240-0008
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください