DJ(ドライブジョイ)
ラストップW 車体内部防錆保護剤(淡黄)
ドアなどのヘム部やメンバー類など車体内部構造をサビから守る浸透性を有した防錆ワックスです。
色
淡黄
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31088943
V9350-0610
1本(1L)
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31088952
V9350-0611
1缶(14L)
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください