DJ(ドライブジョイ)
ラストップB 車体内部防錆保護剤(黒)
車体床裏を塩害によるサビから、長期間守る防錆ワックスです。
色
黒
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31088968
V9350-0612
1本(1L)
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31088977
V9350-0613
1缶(14L)
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください