イージーリキッドオールラウンド

イージーリキッドオールラウンド - DJ(ドライブジョイ)
(2件のレビュー)

洗車後、濡れたボディのまま施工ができ、しかもボディを強力に保護する撥水ポリマーワックスです。

対応ボディー色全色特性撥水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.164L使用可能回数約7台危険物の性状水溶性内容量1本(350mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31089975V9350-0405
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31089975
2021-01-10
用途: トラックのキャビンと左右と後ろのバッタリに施工
自動車・二輪車・自転車関連業

濡れたまま使えるのでとても楽々に施工できました。メッキバンパーには施工してもボヤけた感じになるのでオススメはできないですね。アルミホイールとメッキバンパーはやっぱりピカールかブルーマジックが適しているとおもいました。施工のしやすさはこちらの商品が楽にできます。

対象商品 : 31089975
2017-10-01
用途: 洗車
農・林・水産業

世田谷界隈では有名な商品です。使用方法は簡単で透明な仕上がりです。お買い得だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする