pewag
スリングチェーン シングル(アイタイプ)
チェーン本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
126
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
有効長L(m)
質量(kg)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31120635
SE1 5×1M
0.8
1
0.91
10
17
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
31120644
SE1 5×1.5M
0.8
1.5
1.21
10
17
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31120653
SE1 5×2M
0.8
2
1.52
10
17
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31120662
SE1 5×2.5M
0.8
2.5
1.82
10
17
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31120678
SE1 5×3M
0.8
3
2.13
10
17
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31120687
SE1 5×3.5M
0.8
3.5
2.43
10
17
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31120696
SE1 5×4M
0.8
4
2.74
10
17
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31120705
SE1 6×1M
1.12
1
1.3
13
17
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
31120714
SE1 6×1.5M
1.12
1.5
1.74
13
17
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31120723
SE1 6×2M
1.12
2
2.19
13
17
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31120732
SE1 6×2.5M
1.12
2.5
2.63
13
17
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31120748
SE1 6×3M
1.12
3
3.08
13
17
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31120757
SE1 6×3.5M
1.12
3.5
3.52
13
17
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31120766
SE1 6×4M
1.12
4
3.97
13
17
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31120775
SE1 8×1M
2
1
2.43
16
19
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
31120784
SE1 8×1.5M
2
1.5
3.21
16
19
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
31120793
SE1 8×2M
2
2
4
16
19
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31120802
SE1 8×2.5M
2
2.5
4.78
16
19
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31120818
SE1 8×3M
2
3
5.57
16
19
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31120827
SE1 8×3.5M
2
3.5
6.35
16
19
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31120836
SE1 8×4M
2
4
7.14
16
19
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31120845
SE1 10×1M
3.2
1
4.07
19
26
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31120854
SE1 10×1.5M
3.2
1.5
5.3
19
26
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31120863
SE1 10×2M
3.2
2
6.53
19
26
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31120872
SE1 10×2.5M
3.2
2.5
7.76
19
26
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31120888
SE1 10×3M
3.2
3
8.99
19
26
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31120897
SE1 10×3.5M
3.2
3.5
10.22
19
26
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31120906
SE1 10×4M
3.2
4
11.45
19
26
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31120915
SE1 13×1M
5.3
1
7.09
23
33
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月12日
31120924
SE1 13×1.5M
5.3
1.5
9.18
23
33
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31120933
SE1 13×2M
5.3
2
11.27
23
33
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31120942
SE1 13×2.5M
5.3
2.5
13.36
23
33
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31120958
SE1 13×3M
5.3
3
15.45
23
33
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31120967
SE1 13×3.5M
5.3
3.5
17.54
23
33
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31120976
SE1 13×4M
5.3
4
19.63
23
33
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31120985
SE2 5×1M
0.8
1
1.19
10
17
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31120994
SE2 5×1.5M
0.8
1.5
1.5
10
17
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31121003
SE2 5×2M
0.8
2
1.8
10
17
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31121012
SE2 5×2.5M
0.8
2.5
2.11
10
17
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31121028
SE2 5×3M
0.8
3
2.41
10
17
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31121037
SE2 5×3.5M
0.8
3.5
2.72
10
17
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31121046
SE2 5×4M
0.8
4
3.02
10
17
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31121055
SE2 6×1M
1.12
1
1.58
13
17
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31121064
SE2 6×1.5M
1.12
1.5
2.02
13
17
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31121073
SE2 6×2M
1.12
2
2.47
13
17
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31121082
SE2 6×2.5M
1.12
2.5
2.91
13
17
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31121098
SE2 6×3M
1.12
3
3.36
13
17
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31121107
SE2 6×3.5M
1.12
3.5
3.8
13
17
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31121116
SE2 6×4M
1.12
4
4.25
13
17
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31121125
SE2 8×1M
2
1
2.78
16
20
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ