pewag
スリングチェーン シングル(ピンタイプ)
チェーン本数
1
バスケットに入れる
53
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
使用荷重(t)
有効長L(m)
質量(kg)
チェーン径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31125316
S-SP1R 5×2M
1組
-
0.8
2
1.73
5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125325
S-SP1R 5×3M
1組
-
0.8
3
2.34
5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125334
S-SP1R 5×4M
1組
-
0.8
4
2.95
5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125343
S-SP1R 5×5M
1組
-
0.8
5
3.56
5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125352
S-SP1R 6×2M
1組
-
1.12
2
2.4
6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125368
S-SP1R 6×3M
1組
-
1.12
3
3.29
6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125377
S-SP1R 6×4M
1組
-
1.12
4
4.18
6
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125386
S-SP1R 6×5M
1組
-
1.12
5
5.07
6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125395
S-SP1R 8×2M
1組
-
2
2
4.41
8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125404
S-SP1R 8×3M
1組
-
2
3
5.98
8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125413
S-SP1R 8×4M
1組
-
2
4
7.55
8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125422
S-SP1R 8×5M
1組
-
2
5
9.12
8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125438
S-SP1R 10×2M
1組
-
3.2
2
7.2
10
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125447
S-SP1R 10×3M
1組
-
3.2
3
9.66
10
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125456
S-SP1R 10×4M
1組
-
3.2
4
12.12
10
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125465
S-SP1R 10×5M
1組
-
3.2
5
14.58
10
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125553
S-SP2R 6×2M
1組
-
1.12
2
2.68
6
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125562
S-SP2R 6×3M
1組
-
1.12
3
3.57
6
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125578
S-SP2R 6×4M
1組
-
1.12
4
4.46
6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125587
S-SP2R 6×5M
1組
-
1.12
5
5.35
6
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125596
S-SP2R 8×2M
1組
-
2
2
4.66
8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125605
S-SP2R 8×3M
1組
-
2
3
6.23
8
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125614
S-SP2R 8×4M
1組
-
2
4
7.8
8
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125623
S-SP2R 8×5M
1組
-
2
5
9.37
8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125632
S-SP2R 10×2M
1組
-
3.2
2
7.61
10
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125648
S-SP2R 10×3M
1組
-
3.2
3
10.07
10
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125657
S-SP2R 10×4M
1組
-
3.2
4
12.53
10
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125666
S-SP2R 10×5M
1組
-
3.2
5
14.99
10
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125718
S-SP5R 8×2M
1組
-
2
2
4.77
8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125727
S-SP5R 8×3M
1組
-
2
3
6.34
8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125736
S-SP5R 8×4M
1組
-
2
4
7.91
8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125745
S-SP5R 8×5M
1組
-
2
5
9.48
8
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125754
S-SP5R 10×2M
1組
-
3.2
2
7.8
10
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125763
S-SP5R 10×3M
1組
-
3.2
3
10.26
10
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125772
S-SP5R 10×4M
1組
-
3.2
4
12.72
10
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125788
S-SP5R 10×5M
1組
-
3.2
5
15.18
10
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125474
S-SP1 13×2M
1組
-
5.3
2
12.69
13
¥
44,600
取扱い終了
返品不可
31125483
S-SP1 13×3M
1組
-
5.3
3
16.87
13
¥
49,700
取扱い終了
返品不可
31125492
S-SP1 13×4M
1組
-
5.3
4
21.05
13
¥
54,800
取扱い終了
返品不可
31125508
S-SP1 13×5M
1組
-
5.3
5
25.23
13
¥
59,900
取扱い終了
返品不可
31125517
S-SP2 5×2m
1本
-
0.8
2
2.01
5
¥
17,500
取扱い終了
返品不可
31125526
S-SP2 5×3m
1本
-
0.8
3
2.62
5
¥
19,100
取扱い終了
返品不可
31125535
S-SP2 5×4m
1本
-
0.8
4
3.23
5
¥
20,700
取扱い終了
返品不可
31125544
S-SP2 5×5m
1本
-
0.8
5
3.84
5
¥
22,300
取扱い終了
返品不可
31125675
S-SP2 13×2M
1組
-
5.3
2
13.41
13
¥
59,100
取扱い終了
返品不可
31125684
S-SP2 13×3M
1組
-
5.3
3
17.59
13
¥
64,200
取扱い終了
返品不可
31125693
S-SP2 13×4M
1組
-
5.3
4
21.77
13
¥
69,300
取扱い終了
返品不可
31125702
S-SP2 13×5M
1組
-
5.3
5
25.95
13
¥
74,400
取扱い終了
返品不可
31125797
S-SP5 13×2M
1組
-
5.3
2
13.51
13
¥
46,800
取扱い終了
返品不可
31125806
S-SP5 13×3M
1組
-
5.3
3
17.69
13
¥
51,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ