pewag
スリングチェーン ダブル(ピンタイプ)
チェーン本数
2
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用荷重(t)
有効長L(m)
質量(kg)
チェーン径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31125833
S-WP1R 5×2M
1組
1.3
2
3.32
5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125842
S-WP1R 5×3M
1組
1.3
3
4.54
5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125858
S-WP1R 5×4M
1組
1.3
4
5.76
5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125867
S-WP1R 5×5M
1組
1.3
5
6.98
5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125876
S-WP1R 6×2M
1組
1.8
2
4.46
6
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125885
S-WP1R 6×3M
1組
1.8
3
6.24
6
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125894
S-WP1R 6×4M
1組
1.8
4
8.02
6
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125903
S-WP1R 6×5M
1組
1.8
5
9.8
6
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125912
S-WP1R 8×2M
1組
3.2
2
8.54
8
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31125928
S-WP1R 8×3M
1組
3.2
3
11.68
8
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125937
S-WP1R 8×4M
1組
3.2
4
14.82
8
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125946
S-WP1R 8×5M
1組
3.2
5
17.96
8
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126077
S-WP2R 6×2M
1組
1.8
2
5.01
6
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126086
S-WP2R 6×3M
1組
1.8
3
6.79
6
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126095
S-WP2R 6×4M
1組
1.8
4
8.57
6
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126104
S-WP2R 6×5M
1組
1.8
5
10.35
6
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126113
S-WP2R 8×2M
1組
3.2
2
9.05
8
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126122
S-WP2R 8×3M
1組
3.2
3
12.19
8
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126138
S-WP2R 8×4M
1組
3.2
4
15.33
8
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126147
S-WP2R 8×5M
1組
3.2
5
18.47
8
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126235
S-WP5R 8×2M
1組
3.2
2
9.26
8
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126244
S-WP5R 8×3M
1組
3.2
3
12.4
8
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126253
S-WP5R 8×4M
1組
3.2
4
15.54
8
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126262
S-WP5R 8×5M
1組
3.2
5
18.68
8
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31125955
S-WP1 10×2M
1組
5
2
14.15
10
¥
50,300
取扱い終了
返品不可
31125964
S-WP1 10×3M
1組
5
3
19.07
10
¥
58,100
取扱い終了
返品不可
31125973
S-WP1 10×4M
1組
5
4
23.99
10
¥
66,000
取扱い終了
返品不可
31125982
S-WP1 10×5M
1組
5
5
28.91
10
¥
73,900
取扱い終了
返品不可
31125998
S-WP1 13×2M
1組
8.5
2
24.48
13
¥
84,500
取扱い終了
返品不可
31126007
S-WP1 13×3M
1組
8.5
3
32.84
13
¥
94,700
取扱い終了
返品不可
31126016
S-WP1 13×4M
1組
8.5
4
41.2
13
¥
104,800
取扱い終了
返品不可
31126025
S-WP1 13×5M
1組
8.5
5
49.56
13
¥
115,000
取扱い終了
返品不可
31126034
S-WP2 5×2m
1本
1.3
2
3.89
5
¥
32,400
取扱い終了
返品不可
31126043
S-WP2 5×3m
1本
1.3
3
5.11
5
¥
35,600
取扱い終了
返品不可
31126052
S-WP2 5×4m
1本
1.3
4
6.33
5
¥
38,900
取扱い終了
返品不可
31126068
S-WP2 5×5m
1本
1.3
5
7.55
5
¥
42,100
取扱い終了
返品不可
31126156
S-WP2 10×2M
1組
5
2
14.98
10
¥
65,800
取扱い終了
返品不可
31126165
S-WP2 10×3M
1組
5
3
19.9
10
¥
73,600
取扱い終了
返品不可
31126174
S-WP2 10×4M
1組
5
4
24.82
10
¥
81,500
取扱い終了
返品不可
31126183
S-WP2 10×5M
1組
5
5
29.74
10
¥
89,400
取扱い終了
返品不可
31126192
S-WP2 13×2M
1組
8.5
2
25.91
13
¥
113,400
取扱い終了
返品不可
31126208
S-WP2 13×3M
1組
8.5
3
34.27
13
¥
123,600
取扱い終了
返品不可
31126217
S-WP2 13×4M
1組
8.5
4
42.63
13
¥
133,800
取扱い終了
返品不可
31126226
S-WP2 13×5M
1組
8.5
5
50.99
13
¥
144,000
取扱い終了
返品不可
31126278
S-WP5 10×2M
1組
5
2
15.36
10
¥
57,000
取扱い終了
返品不可
31126287
S-WP5 10×3M
1組
5
3
20.28
10
¥
64,900
取扱い終了
返品不可
31126296
S-WP5 10×4M
1組
5
4
25.2
10
¥
72,700
取扱い終了
返品不可
31126305
S-WP5 10×5M
1組
5
5
30.12
10
¥
80,600
取扱い終了
返品不可
31126314
S-WP5 13×2M
1組
8.5
2
26.12
13
¥
88,700
取扱い終了
返品不可
31126323
S-WP5 13×3M
1組
8.5
3
34.48
13
¥
98,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ