pewag
スリングチェーン クォード(ピンタイプ)
チェーン本数
4
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用荷重(t)
有効長L(m)
質量(kg)
チェーン径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31126357
S-QP1R 5×2M
1組
2
2
6.7
5
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126366
S-QP1R 5×3M
1組
2
3
9.14
5
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126375
S-QP1R 5×4M
1組
2
4
11.58
5
オープン
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126384
S-QP1R 5×5M
1組
2
5
14.02
5
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126393
S-QP1R 6×2M
1組
2.8
2
9.15
6
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126402
S-QP1R 6×3M
1組
2.8
3
12.71
6
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126418
S-QP1R 6×4M
1組
2.8
4
16.27
6
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126427
S-QP1R 6×5M
1組
2.8
5
19.83
6
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126436
S-QP1R 8×2M
1組
5
2
17.08
8
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126445
S-QP1R 8×3M
1組
5
3
23.36
8
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126454
S-QP1R 8×4M
1組
5
4
29.64
8
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126463
S-QP1R 8×5M
1組
5
5
35.92
8
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126594
S-QP2R 6×2M
1組
2.8
2
10.26
6
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126603
S-QP2R 6×3M
1組
2.8
3
13.82
6
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126612
S-QP2R 6×4M
1組
2.8
4
17.38
6
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126628
S-QP2R 6×5M
1組
2.8
5
20.94
6
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126637
S-QP2R 8×2M
1組
5
2
18.1
8
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126646
S-QP2R 8×3M
1組
5
3
24.38
8
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126655
S-QP2R 8×4M
1組
5
4
30.66
8
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126664
S-QP2R 8×5M
1組
5
5
36.94
8
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126752
S-QP5R 8×2M
1組
5
2
18.52
8
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126768
S-QP5R 8×3M
1組
5
3
24.8
8
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126777
S-QP5R 8×4M
1組
5
4
31.08
8
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126786
S-QP5R 8×5M
1組
5
5
37.36
8
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31126472
S-QP1 10×2M
1組
7.9
2
27.9
10
¥
110,300
取扱い終了
返品不可
31126488
S-QP1 10×3M
1組
7.9
3
37.74
10
¥
126,000
取扱い終了
返品不可
31126497
S-QP1 10×4M
1組
7.9
4
47.58
10
¥
141,700
取扱い終了
返品不可
31126506
S-QP1 10×5M
1組
7.9
5
57.42
10
¥
157,500
取扱い終了
返品不可
31126515
S-QP1 13×2M
1組
13.3
2
48.29
13
¥
175,800
取扱い終了
返品不可
31126524
S-QP1 13×3M
1組
13.3
3
65.01
13
¥
196,200
取扱い終了
返品不可
31126533
S-QP1 13×4M
1組
13.3
4
81.73
13
¥
216,500
取扱い終了
返品不可
31126542
S-QP1 13×5M
1組
13.3
5
98.45
13
¥
236,900
取扱い終了
返品不可
31126558
S-QP2 5×2m
1本
2
2
7.84
5
¥
66,100
取扱い終了
返品不可
31126567
S-QP2 5×3m
1本
2
3
10.28
5
¥
72,600
取扱い終了
返品不可
31126576
S-QP2 5×4m
1本
2
4
12.72
5
¥
79,000
取扱い終了
返品不可
31126585
S-QP2 5×5m
1本
2
5
15.16
5
¥
85,500
取扱い終了
返品不可
31126673
S-QP2 10×2M
1組
7.9
2
29.55
10
¥
141,300
取扱い終了
返品不可
31126682
S-QP2 10×3M
1組
7.9
3
39.39
10
¥
157,000
取扱い終了
返品不可
31126698
S-QP2 10×4M
1組
7.9
4
49.23
10
¥
172,800
取扱い終了
返品不可
31126707
S-QP2 10×5M
1組
7.9
5
59.07
10
¥
188,500
取扱い終了
返品不可
31126716
S-QP2 13×2M
1組
13.3
2
51.15
13
¥
233,700
取扱い終了
返品不可
31126725
S-QP2 13×3M
1組
13.3
3
67.87
13
¥
254,100
取扱い終了
返品不可
31126734
S-QP2 13×4M
1組
13.3
4
84.59
13
¥
274,400
取扱い終了
返品不可
31126743
S-QP2 13×5M
1組
13.3
5
101.31
13
¥
294,800
取扱い終了
返品不可
31126795
S-QP5 10×2M
1組
7.9
2
30.31
10
¥
123,800
取扱い終了
返品不可
31126804
S-QP5 10×3M
1組
7.9
3
40.15
10
¥
139,500
取扱い終了
返品不可
31126813
S-QP5 10×4M
1組
7.9
4
49.99
10
¥
155,200
取扱い終了
返品不可
31126822
S-QP5 10×5M
1組
7.9
5
59.83
10
¥
170,900
取扱い終了
返品不可
31126838
S-QP5 13×2M
1組
13.3
2
51.57
13
¥
184,300
取扱い終了
返品不可
31126847
S-QP5 13×3M
1組
13.3
3
68.29
13
¥
204,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ