曜日別特売

スポンジフィルター(湿式用)

スポンジフィルター(湿式用) - 京セラインダストリアルツールズスポンジフィルター(湿式用) - 京セラインダストリアルツールズスポンジフィルター(湿式用) - 京セラインダストリアルツールズスポンジフィルター(湿式用) - 京セラインダストリアルツールズ
(2件のレビュー)

水などの液体を吸い込む際に使用するフィルターです

用途水などの液体吸引適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1100・AVC1150ST適合本体VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1100・AVC1150ST種別湿式用サイズ幅90×高さ135×奥行25mm適合本体型式VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1100・AVC1150ST内容量1個
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※湿式フィルター使用時はカートリッジフィルターは取り付けないでください
※乾式運転時で吸い込んだ粉じん等は必ず排出してから湿式運転を行ってください
※フィルターは常に清潔に保ってください(目詰まりしたまま使用すると吸引力の低下やモーターの故障などに繋がります)
※フィルターの清掃は換気の良いところで行ってください
※取付け、交換の際はスイッチを切って電源プラグを電源コンセントから抜いてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
310997753070307
650
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31099775
2019-08-29
用途: 湿式掃除機用
不動産業

湿式掃除機用のフィルターを紛失して困っていた時、WEBサイトを探して、見つけました。
水に濡れた床掃除に間に合い、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 31099775
2017-09-29
用途: 外庭の水溜り除去
サービス業

近くのホームセンターにも在庫で置いているとこがなく、安く購入できてとても助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする