マキタ
充電式ソフトインパクトドライバ
次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能
滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。
1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M6
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
回転数(min
-1
[r.p.m])
バッテリー電圧(V)
打撃数(min
-1
[回/分])
ねじ締め能力(mm)ボルト
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31101227
TS131DRGX
40
-
14.4
(強)0~2500、(中)0~2200、(弱)0~1400、(ボトル・テクス用)0~1400
M5~M8
6.0
¥
90,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27693829
TS131DRGXB
-
強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000
-
強:0~2500、中:0~2200、弱:0~1400、ボルト・テクス用:0~1400
M5~M8
6
¥
90,400
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください