シングルレバー ハイスパウト洗面混合水栓 230(ベッセル型洗面器用)

シングルレバー ハイスパウト洗面混合水栓 230(ベッセル型洗面器用) - Hansgrohe(ハンスグローエ)
適合場所洗面所仕様ポップアップ引棒無、回転スパウト、上限温度調節可能クロム流量(L/min)5吐水口長さ(mm)155内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3110042331187000
74,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする