Hansgrohe(ハンスグローエ)
シングルレバー ハイスパウト洗面混合水栓 230(ベッセル型洗面器用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
31100423
品番
31187000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥74,000
適合場所
洗面所
仕様
ポップアップ引棒無、回転スパウト、上限温度調節可能
色
クロム
流量(L/min)
5
吐水口長さ(mm)
155