曜日別特売

非照光押ボタンスイッチ

非照光押ボタンスイッチ - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)内容量1個
全10種類を絞り込む
種類
10種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
種類
動作方式
適合
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46492853VAP-0A-ゴムキャップ-1VAP-1、2VAP-1シリーズ用-
92
86
95(税込)
77日以内出荷
返品不可
46492862VAP-0B都度納期確認ゴムキャップ-1VAP-1、2VAP-1シリーズ用-
92
86
95(税込)
61日以内出荷
返品不可
46492871VAP-0G都度納期確認ゴムキャップ-1VAP-1、2VAP-1シリーズ用-
92
86
95(税込)
61日以内出荷
返品不可
46492887VAP-0R都度納期確認ゴムキャップ-1VAP-1、2VAP-1シリーズ用-
92
86
95(税込)
61日以内出荷
返品不可
46492896VAP-0W-ゴムキャップ-1VAP-1、2VAP-1シリーズ用-
92
86
95(税込)
81日以内出荷
返品不可
46492905VAP-0Y都度納期確認ゴムキャップ-1VAP-1、2VAP-1シリーズ用-
92
86
95(税込)
77日以内出荷
返品不可
46492914VAQ-15A-L都度納期確認非照光式---
890
739
813(税込)
79日以内出荷
返品不可
46492923VAQ-15W-L都度納期確認非照光式---
890
739
813(税込)
89日以内出荷
返品不可
46492932VAQ-15Y-L都度納期確認非照光式---
890
739
813(税込)
89日以内出荷
返品不可
46492941VAQ-4A-L都度納期確認押ボタンスイッチモメンタリ-約12~40
890
739
813(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46492887
2025-07-31
用途: 押しボタンスイッチのカバーに
TOGA販売課その他業種

サイズ記載がないので、どのくらいか分かりません
でしたが、まあ良いです。
大体2.5cmぐらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする