ADVANTEC
恒温器
水槽に載せるだけで、槽内の温度制御ができます。
タイマー運転を設定できます。
フロート式空焚き防止装置及び温度調節器付属の自己診断機能による二重の安全装置で過熱を防止します。
使用周囲温度(℃)
5~35
運転方式
定値運転、タイマー運転(オートスタート、オートストップ)
ヒーター
SUS316L パイプヒーター
仕様
温度調節器/マイコンPID制御
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
温度調節精度
温度センサー
ヒーター容量(W)
撹拌方式
材質(水槽)
安全装置
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
槽容量(L)
電圧(V)(50/60Hz)
質量(kg)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31102645
TBA033DA
室温+5~70
±0.07℃
サーミスター
300
プロペラ式
ポリプロピレン樹脂
自己診断機能(過熱、過冷却、温度センサー断線、ヒーター断線)、空焚防止装置(液面フロート)、独立過熱防止装置、過電流保護ヒューズ
166×290×97
200×105×207
4.5
AC100 4A
2.5
ポリプロピレン水槽(1個)
¥
68,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
6日以内出荷
31102654
TBP103DA
室温+5~80(付属水槽使用時は70まで)
±0.05℃
サーミスター
1000
プロペラ噴流式(可変)
ポリプロピレン樹脂
自己診断機能(過熱、過冷却、温度センサー断線、ヒーター断線)、空焚防止装置(液面フロート)、独立過熱防止装置、サーキットプロテクター
194×337×157
138×150×312
9
AC100 11A
3.5
ポリプロピレン水槽(1個)
¥
96,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
31102663
TBP107DA
室温+5~180(水は80まで)
±0.07℃
白金測温抵抗体(Pt100Ω)
1000
プロペラ噴流式(可変)
-
自己診断機能(過熱、過冷却、温度センサー断線、ヒーター断線)、空焚防止装置(液面フロート)、独立過熱防止装置、サーキットプロテクター
-
138×150×312
-
AC100 11A
3.5
-
¥
115,000
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください