曜日別特売

ゴールドリフター 固定脚タイプ

ゴールドリフター 固定脚タイプ - 東正車輛ゴールドリフター 固定脚タイプ - 東正車輛

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
テーブルの昇降はJIS規格に基づき最大積載荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
油圧シリンダー。フットペダル式。過負荷防止装置付。

材質(ポンプ部・シリンダー部)ウレタン系樹脂吹付塗装、(本体部)メラミン焼付塗装/粉体塗装タイプ油圧・足踏式使用油タービン油(ISO VG22)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31132526GLH-120K12012012035057020060020スチール
79,000
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31132535GLH-150K150------30-
69,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
31132544GLH-200WK200------68-
186,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
31132553GLH-250K250------45-
93,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
31132562GLH-350WK350------100-
200,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
31132578GLH-500SK500------62-
123,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
31132587GLH-500SWK500------70-
161,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
31132596GLH-500MK500------80-
129,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
31132605GLH-500MWK500------165-
247,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
31132614GLH-500LK500------100-
186,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
31132623GLH-750K750------80-
184,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
31132632GLH-1000MK1000------135-
231,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
31132648GLH-1000LK1000------160-
257,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31132535GLH-150K19838553GLH-150KGLH-150K ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚 東正車輛 19838553ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚東正車輛1台
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31132544GLH-200WK19838569GLH-200WKGLH-200WK ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚 東正車輛 19838569ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚東正車輛1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31132553GLH-250K19838578GLH-250KGLH-250K ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚 東正車輛 19838578ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚東正車輛1台
71,980
税込79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31132562GLH-350WK19838587GLH-350WKGLH-350WK ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚 東正車輛 19838587ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚東正車輛1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31132578GLH-500SK19838596GLH-500SKGLH-500SK ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚 東正車輛 19838596ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚東正車輛1台
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31132587GLH-500SWK19838605GLH-500SWKGLH-500SWK ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚 東正車輛 19838605ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚東正車輛1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31132596GLH-500MK19838614GLH-500MKGLH-500MK ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚 東正車輛 19838614ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚東正車輛1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31132605GLH-500MWK19838623GLH-500MWKGLH-500MWK ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚 東正車輛 19838623ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚東正車輛1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31132614GLH-500LK19838639GLH-500LKGLH-500LK ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚 東正車輛 19838639ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚東正車輛1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31132623GLH-750K19838648GLH-750KGLH-750K ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚 東正車輛 19838648ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚東正車輛1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31132632GLH-1000MK19838657GLH-1000MKGLH-1000MK ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚 東正車輛 19838657ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚東正車輛1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31132648GLH-1000LK19838666GLH-1000LKGLH-1000LK ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚 東正車輛 19838666ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚東正車輛1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする