曜日別特売

サッと固まる非常用トイレ[粉末タイプ] Ag抗菌性活性炭配合

サッと固まる非常用トイレ[粉末タイプ] Ag抗菌性活性炭配合 - ブレイン
(1件のレビュー)

水が使えない状況でも汚物袋をかぶせるだけで用を足すことができます。
使用後に凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄可能です。
高品質の超吸水ポリマーを使用。
スプーン1杯分約7gで、約400mlの水分をサッと擬固させることができます。
銀を配合しているので抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を迎えます。
ヤシ殻活性炭を配合。消臭効果があり快適に使用できます。

材質(凝固剤)超吸水ポリマー・ヤシ殻活性炭 ・銀内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用可能回数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31134197BR-620AGH-DPA20回分
1,980
取扱い終了
31134206BR-650AGH-DPA50回分
2,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【公式】抗菌非常用トイレ 使い方【防災】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 非常時の携帯トイレとして
建設業・工事業

両親に災害や非常時の携帯トイレとして
備蓄用に購入しました。
モノタロウさんは商品も探しやすく
ないものはないので助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする