シュアラスター
ウォッシンググローブ
こんなお得な商品も!
ムートンミット 洗車用
モノタロウ
¥
1,598
税込
¥
1,758
(53)
(1件のレビュー)
愛車にやさしい、やわらかい天然羊毛!
クリーミーな泡立ちのグローブタイプで洗車をスピーディーに。
適合用途
洗車
材質
羊毛
寸法(mm)
約250×190×40
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31134574
S-106
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください