曜日別特売

グンゼテトロン 20番手

グンゼテトロン 20番手 - グンゼグンゼテトロン 20番手 - グンゼ

シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。
光沢のある美しい縫い目に仕上がります。
耐洗濯、耐摩耗性に優れています。

番手20長さ(m)2000材質ポリエステル100%再生紙使用マーク適合内容量1巻
関連資料:糸見本帳
400件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
311578842000・00
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
311548742000・77
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311548832000・66
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311548922000・204204
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311549442000・107107
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311549622000・106106
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311549872000・9696
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311550052000・7575
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311550142000・7474
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311550232000・405405
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311550322000・223223
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311550482000・406406
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311550752000・303303
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311550842000・4545
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311550932000・401401
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311551022000・408408
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311551182000・2020
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311551362000・1010
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311551542000・1212
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311551632000・409409
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311551722000・1515
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311551882000・209209
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311551972000・114114
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311552062000・108108
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311552242000・258258
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311552332000・9999
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311552422000・9898
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311552582000・9797
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311552762000・242242
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311552852000・246246
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311553032000・247247
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311553122000・249249
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311553282000・5353
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311553372000・5252
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311553462000・5656
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311553732000・88
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311555132000・8282
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311555472000・224224
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311555652000・5757
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311555742000・230230
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311555832000・6363
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311555922000・213213
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311556082000・413413
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311556172000・1616
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311556262000・2626
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311556352000・210210
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311556532000・415415
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311556622000・1313
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311556782000・207207
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
311556872000・1414
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
311548742000・7311588822000・72000・7 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31158882グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311548832000・6311588982000・62000・6 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31158898グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311548922000・204311589072000・2042000・204 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31158907グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311549442000・107311589522000・1072000・107 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31158952グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311549622000・106311589772000・1062000・106 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31158977グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311549872000・96311589952000・962000・96 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31158995グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311550052000・75311590132000・752000・75 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159013グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311550142000・74311590222000・742000・74 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159022グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311550232000・405311590382000・4052000・405 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159038グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311550322000・223311590472000・2232000・223 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159047グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311550482000・406311590562000・4062000・406 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159056グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311550752000・303311590832000・3032000・303 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159083グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311550842000・45311590922000・452000・45 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159092グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311550932000・401311591082000・4012000・401 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159108グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311551022000・408311591172000・4082000・408 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159117グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311551182000・20311591262000・202000・20 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159126グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311551362000・10311591442000・102000・10 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159144グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311551542000・12311591622000・122000・12 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159162グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311551632000・409311591782000・4092000・409 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159178グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311551722000・15311591872000・152000・15 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159187グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311551882000・209311591962000・2092000・209 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159196グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311551972000・114311592052000・1142000・114 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159205グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311552062000・108311592142000・1082000・108 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159214グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311552242000・258311592322000・2582000・258 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159232グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311552332000・99311592482000・992000・99 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159248グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311552422000・98311592572000・982000・98 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159257グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311552582000・97311592662000・972000・97 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159266グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311552762000・242311592842000・2422000・242 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159284グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311552852000・246311592932000・2462000・246 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159293グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311553032000・247311593182000・2472000・247 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159318グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311553122000・249311593272000・2492000・249 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159327グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311553282000・53311593362000・532000・53 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159336グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311553372000・52311593452000・522000・52 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159345グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311553462000・56311593542000・562000・56 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159354グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311553732000・8311593882000・82000・8 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159388グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311555132000・82311595282000・822000・82 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159528グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311555472000・224311595552000・2242000・224 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159555グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311555652000・57311595732000・572000・57 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159573グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311555742000・230311595822000・2302000・230 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159582グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311555832000・63311595982000・632000・63 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159598グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311555922000・213311596072000・2132000・213 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159607グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311556082000・413311596162000・4132000・413 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159616グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311556172000・16311596252000・162000・16 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159625グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311556262000・26311596342000・262000・26 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159634グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311556352000・210311596432000・2102000・210 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159643グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311556532000・415311596682000・4152000・415 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159668グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311556622000・13311596772000・132000・13 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159677グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311556782000・207311596862000・2072000・207 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159686グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
311556872000・14311596952000・142000・14 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159695グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする