曜日別特売

グンゼテトロン 30番手

グンゼテトロン 30番手 - グンゼグンゼテトロン 30番手 - グンゼグンゼテトロン 30番手 - グンゼグンゼテトロン 30番手 - グンゼグンゼテトロン 30番手 - グンゼ

シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。
光沢のある美しい縫い目に仕上がります。
耐洗濯、耐摩耗性に優れています。

番手30長さ(m)2000材質ポリエステル100%再生紙使用マーク適合内容量1巻
関連資料:糸見本帳
400件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
311588822000・77
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311588982000・66
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311589072000・204204
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311589522000・107107
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311589772000・106106
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311589952000・9696
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311590132000・7575
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311590222000・7474
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311590382000・405405
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311590472000・223223
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311590562000・406406
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311590832000・303303
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311590922000・4545
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311591082000・401401
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311591172000・408408
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311591262000・2020
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311591442000・1010
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311591622000・1212
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311591782000・409409
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311591872000・1515
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311591962000・209209
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311592052000・114114
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311592142000・108108
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311592322000・258258
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311592482000・9999
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311592572000・9898
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311592662000・9797
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311592842000・242242
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311592932000・246246
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311593182000・247247
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311593272000・249249
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311593362000・5353
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311593452000・5252
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311593542000・5656
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311593882000・88
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311594062000・115115
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311595282000・8282
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311595552000・224224
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311595732000・5757
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311595822000・230230
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311595982000・6363
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311596072000・213213
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311596162000・413413
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311596252000・1616
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311596342000・2626
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311596432000・210210
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311596682000・415415
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311596772000・1313
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311596862000・207207
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
311596952000・1414
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする