曜日別特売

グンゼテトロン 40番手

グンゼテトロン 40番手 - グンゼグンゼテトロン 40番手 - グンゼグンゼテトロン 40番手 - グンゼグンゼテトロン 40番手 - グンゼグンゼテトロン 40番手 - グンゼ

シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。
光沢のある美しい縫い目に仕上がります。
耐洗濯、耐摩耗性に優れています。

番手40長さ(m)2000材質ポリエステル100%再生紙使用マーク適合内容量1巻
関連資料:糸見本帳
400件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
311628882000・77
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311628972000・66
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311629062000・204204
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311629582000・107107
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311629762000・106106
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311629942000・9696
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311630122000・7575
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311630282000・7474
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311630372000・405405
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311630462000・223223
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311630552000・406406
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311630822000・303303
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311630982000・4545
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311631072000・401401
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311631162000・408408
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311631252000・2020
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311631432000・1010
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311631682000・1212
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311631772000・409409
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311631862000・1515
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311631952000・209209
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311632042000・114114
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311632132000・108108
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311632382000・258258
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311632472000・9999
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311632562000・9898
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311632652000・9797
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311632832000・242242
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311632922000・246246
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311633172000・247247
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311633262000・249249
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311633352000・5353
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311633442000・5252
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311633532000・5656
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311633872000・88
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311634052000・115115
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311635272000・8282
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311635542000・224224
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311635722000・5757
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311635882000・230230
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311635972000・6363
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311636062000・213213
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311636152000・413413
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311636242000・1616
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311636332000・2626
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311636422000・210210
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311636672000・415415
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311636762000・1313
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311636852000・207207
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
311636942000・1414
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする