グンゼテトロン 50番手

グンゼテトロン 50番手 - グンゼグンゼテトロン 50番手 - グンゼグンゼテトロン 50番手 - グンゼグンゼテトロン 50番手 - グンゼグンゼテトロン 50番手 - グンゼ

シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。
光沢のある美しい縫い目に仕上がります。
耐洗濯、耐摩耗性に優れています。

番手50長さ(m)3000材質ポリエステル100%再生紙使用マーク適合内容量1巻
関連資料:糸見本帳
全400種類を絞り込む
色番
400種類すべて表示中
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
311668873000・77
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311668963000・66
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311669053000・204204
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311669573000・107107
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311669753000・106106
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311669933000・9696
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311670183000・7575
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311670273000・7474
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311670363000・405405
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311670453000・223223
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311670543000・406406
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311670883000・303303
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311670973000・4545
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311671063000・401401
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311671153000・408408
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311671243000・2020
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311671423000・1010
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311671673000・1212
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311671763000・409409
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311671853000・1515
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311671943000・209209
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311672033000・114114
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311672123000・108108
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311672373000・258258
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311672463000・9999
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311672553000・9898
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311672643000・9797
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311672823000・242242
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311672983000・246246
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311673163000・247247
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311673253000・249249
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311673343000・5353
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311673433000・5252
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311673523000・5656
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311673863000・88
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311674043000・115115
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311675263000・8282
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311675533000・224224
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311675783000・5757
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311675873000・230230
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311675963000・6363
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311676053000・213213
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311676143000・413413
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311676233000・1616
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311676323000・2626
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311676483000・210210
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311676663000・415415
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311676753000・1313
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311676843000・207207
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
311676933000・1414
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする