グンゼスパン 20番手

グンゼスパン 20番手 - グンゼグンゼスパン 20番手 - グンゼグンゼスパン 20番手 - グンゼグンゼスパン 20番手 - グンゼグンゼスパン 20番手 - グンゼ
(2件のレビュー)

優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。
高速縫製で針熱の放熱効果が良好です。
弾力性のある縫い目強さが得られます。
縫製素材やミシン機種を問わず広範囲に使用できます。

番手20長さ(m)4000材質ポリエステル100%再生紙使用マーク適合内容量1巻
関連資料:糸見本帳
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
311749124000・00
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
311749284000・921921
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311749374000・909909
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311749464000・919919
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311749554000・203203
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311749644000・205205
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311749734000・214214
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311749824000・237237
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311749984000・238238
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311750074000・217217
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311750164000・923923
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311750254000・262262
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311750344000・239239
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311750434000・968968
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311750524000・5656
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311750684000・5454
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311750774000・5555
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311750864000・6767
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311750954000・7878
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311751044000・3030
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311751134000・101101
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311751224000・102102
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311751384000・110110
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311751474000・123123
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311751564000・141141
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311751654000・911911
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311751744000・109109
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311751834000・913913
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311751924000・912912
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311752084000・917917
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311752174000・916916
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311752264000・150150
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311752354000・741741
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311752444000・742742
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311752534000・787787
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311752624000・142142
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311752784000・240240
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311752874000・251251
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311752964000・927927
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311753054000・266266
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311753144000・277277
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311753234000・286286
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311753324000・296296
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311753484000・298298
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311753574000・903903
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311753664000・601601
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311753754000・340340
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311753844000・343343
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311753934000・345345
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
311754024000・344344
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31174928
2024-03-06
用途: 鞄縫製
Seven Bells Works

見本帳を見て、実際に触って、使う記事と照らし合わせてから購入したけど、それでもやはり見本帳と実物とでは違いがあるように感じた。短い糸の見本帳と、実際に使う長さの意図ではなんとなく表情が違う。画面だけで購入するのはとても危険で、見本帳は必須です。それでも実際に使ってみると多少の違いやズレはつきものなのかもしれません。そう心得ておいたほうがよさそうです。

2022-11-29
用途: 手縫い、革縫い
その他業種

糸が丈夫で使いやすい。
ミシン糸だけど、手縫いでもほつれにくい。
色が多く布地と比較できない場合でもお問い合わせで生地写真送って問い合わせればいくつかに絞って教えてもらえるので、そのうちのどれかを使えばぴったりの糸が手にはいる。
といいことづくめです。
値段は高いですが、他社と比べても使いやすいので出番は多いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする