曜日別特売

グンゼスパン 50番手

グンゼスパン 50番手 - グンゼグンゼスパン 50番手 - グンゼグンゼスパン 50番手 - グンゼグンゼスパン 50番手 - グンゼグンゼスパン 50番手 - グンゼ

優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。
高速縫製で針熱の放熱効果が良好です。
弾力性のある縫い目強さが得られます。
縫製素材やミシン機種を問わず広範囲に使用できます。

番手50長さ(m)5000材質ポリエステル100%再生紙使用マーク適合内容量1巻
関連資料:糸見本帳
400件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
311804245000・00
オープン
988
1,087(税込)
5日以内出荷
返品不可
311804335000・921921
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311804425000・920920
オープン
988
1,087(税込)
5日以内出荷
返品不可
311804585000・918918
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311804675000・959959
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311804765000・909909
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311804855000・919919
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311804945000・958958
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311805035000・203203
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311805125000・205205
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311805285000・213213
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311805375000・214214
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311805465000・215215
オープン
988
1,087(税込)
5日以内出荷
返品不可
311805555000・219219
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311805645000・226226
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311805735000・237237
オープン
988
1,087(税込)
5日以内出荷
返品不可
311805825000・238238
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311805985000・217217
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311806075000・923923
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311806165000・261261
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311806255000・262262
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311806345000・263263
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311806435000・239239
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311806525000・967967
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311806685000・968968
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311806865000・5353
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311806955000・5656
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311807045000・5454
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311807135000・5555
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311807225000・6767
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311807385000・7777
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311807475000・7878
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311807565000・3131
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311807655000・3030
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311807745000・7070
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311807835000・8989
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311807925000・135135
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311808085000・134134
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311808175000・3434
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311808265000・100100
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311808355000・101101
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311808445000・102102
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311808535000・103103
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311808625000・115115
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311808785000・111111
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311808875000・110110
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311808965000・123123
オープン
988
1,087(税込)
5日以内出荷
返品不可
311809055000・122122
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311809145000・141141
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
311809235000・143143
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする