曜日別特売

グンゼスパン 80番手

グンゼスパン 80番手 - グンゼグンゼスパン 80番手 - グンゼグンゼスパン 80番手 - グンゼグンゼスパン 80番手 - グンゼグンゼスパン 80番手 - グンゼ

優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。
高速縫製で針熱の放熱効果が良好です。
弾力性のある縫い目強さが得られます。
縫製素材やミシン機種を問わず広範囲に使用できます。

番手80長さ(m)5000材質ポリエステル100%再生紙使用マーク適合内容量1巻
関連資料:糸見本帳
400件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
311924735000・00
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311924825000・921921
オープン
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
311924985000・920920
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311925075000・918918
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311925165000・959959
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311925255000・909909
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311925345000・919919
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311925435000・958958
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311925525000・203203
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311925685000・205205
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311925775000・213213
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311925865000・214214
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311925955000・215215
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311926045000・219219
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311926135000・226226
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311926225000・237237
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311926385000・238238
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311926475000・217217
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311926565000・923923
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311926655000・261261
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311926745000・262262
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311926835000・263263
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311926925000・239239
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311927085000・967967
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311927175000・968968
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311927265000・5353
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311927355000・5656
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311927445000・5454
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311927535000・5555
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311927625000・6767
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311927785000・7777
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311927875000・7878
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311927965000・3131
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311928055000・3030
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311928145000・7070
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311928235000・8989
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311928325000・135135
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311928485000・134134
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311928575000・3434
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311928665000・100100
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311928755000・101101
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311928845000・102102
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311928935000・103103
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311929025000・115115
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311929185000・111111
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311929275000・110110
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311929365000・123123
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311929455000・122122
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311929545000・141141
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
311929635000・143143
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする