曜日別特売

ケブラー

ケブラー - グンゼケブラー - グンゼケブラー - グンゼ
(2件のレビュー)

高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。
ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。

色番黄ナリ材質ケブラー再生紙使用マーク適合内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番手
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31198502S5・1000・黄ナリS51000
オープン
6,898
7,588(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
31198545F5・1000・黄ナリF51000
オープン
6,398
7,038(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
31198572F50・3000・黄ナリF503000
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
31198518S8・2000・黄ナリS82000
オープン
取扱い終了
31198527S30・2000・黄ナリS302000
オープン
取扱い終了
31198536S50・2000・黄ナリS502000
オープン
取扱い終了
31198554F201・2000・黄ナリF2012000
オープン
取扱い終了
返品不可
31198563F30・2000・黄ナリF302000
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-24
用途: 製品の材料
製造業

他では手に入らなかったので、助かりました。
良い商品が出来ました。

対象商品 : 31198563
2017-05-23
用途: 和竿製作
その他業種

和竿製作は基本的に絹糸を使いますが、強度や劣化等の問題もあり、若干高価ですが、ケプラーはその点をクリアしておりオススメです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする