GPT

GPT - グンゼGPT - グンゼGPT - グンゼGPT - グンゼGPT - グンゼ
(2件のレビュー)

水よりも軽く、鉄よりも強く、絹の輝きを持つ特殊新素材をベースにした、超高強力糸です。

色番生成材質高密度ポリエチレン再生紙使用マーク適合内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
番手
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3119858810・1000・生成101000
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
3119859720・1000・生成201000
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
3119860630・1000・生成301000
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
3119861550・2000・生成502000
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
3119862480・2000・生成802000
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31198597
2018-11-18
用途: パールの糸替え
製造業

パールの糸替えの定番糸。
非常に強く手では切れません。
安心の高品質。

2が参考にしています
対象商品 : 31198597
2018-07-10
用途: パールのネックレスの糸交換
美容室セイムサービス業

強い糸で、手では切れないくらい丈夫なので、パールなどのネックレスの糸変えに最適です。他に、レース編みの糸としても使う方もいるみたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする