曜日別特売

ウーリースピン N6番手

ウーリースピン N6番手 - グンゼウーリースピン N6番手 - グンゼウーリースピン N6番手 - グンゼウーリースピン N6番手 - グンゼウーリースピン N6番手 - グンゼウーリースピン N6番手 - グンゼウーリースピン N6番手 - グンゼウーリースピン N6番手 - グンゼ
(11件のレビュー)

適度な伸度と安定した品質で縫い目を補強します。

番手N6材質ナイロン100%長さ(m)300捲量(g)200再生紙使用マーク適合内容量1巻
関連資料:糸見本帳
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※色見本31198633200・152152
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
※色見本31198642200・154154
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31198658200・6464
オープン1,498
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
残り9点です
※色見本31198667200・153153
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31198676200・264264
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31198685200・115115
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31198694200・8181
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31198703200・33
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31198712200・219219
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31198728200・210210
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31198737200・117117
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31198746200・103103
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31198755200・102102
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31198764200・217217
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31198773200・100100
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31198782200・246246
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31198798200・266266
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31198807200・113113
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31198816200・172172
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31198825200・173173
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31198834200・228228
オープン1,498
329
アウトレット
362(税込)
当日出荷
残り5点です
※色見本31198843200・6565
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31198852200・6666
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31198868200・9999
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31198877200・176176
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31198886200・177177
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31198895200・156156
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31198904200・1616
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31198913200・1717
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31198922200・4444
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31198938200・5656
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31198947200・220220
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31198956200・7373
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31198965200・88
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31198974200・108108
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31198983200・8787
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31198992200・268268
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31199008200・55
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31199017200・269269
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31199026200・303303
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31199035200・8484
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31199044200・248248
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31199053200・214214
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31199062200・5151
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31199078200・107107
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31199087200・3131
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31199096200・127127
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31199105200・128128
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31199114200・250250
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本31199123200・249249
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31199577
2021-05-14
用途: 縫製作業中
製造業

縫製用に初めて購入しましたが、グンゼはものが良く他社よりしっかりとしています

対象商品 : 31199132
2020-11-20
用途: マスクのゴムに
卸売・小売業

マスクのゴムが不足している時に購入させていただきました。
量もたっぷりあり大変助かりました。

対象商品 : 31198658
2020-07-30
用途: 裁縫
サービス業

購入時、量について200gとの表示が有りどのくらいの量か想像つきませんでしたが、かなり軽い素材でかつ伸びチジミするものなのでこの表し方だったのですね。手もとに届いてみて納得の量と価格でした。欲しかった色は在庫無しでしたが、何とかこの色でOKそうです。これを使えそうです。

対象商品 : 31198658
2020-08-02
用途: 裁縫手づくりマスク製作
サービス業

早めに届いてくれて助かりました。こちらは、ニット生地の例えばTシャツ肩部分等に一緒に縫い付けて伸び止めをするために作られた物ですが、マスク用ゴムとして使えそうです。但し一重で使うにはやや細すぎ?ですかね。二重にするとロス。1,5倍程の太さの物が有れば良いのにと思いました。

対象商品 : 31198658
2020-08-05
用途: マスクゴムの代用品
dolce

マスクを製作した時、
柔らかくて、耳が痛くなりにくく
いいです

2020-04-03
用途: マスクゴム
その他業種

思ったより早く届きました。
こちらの商品どこを探してもなかなか無くて、しかもお安く手に入ったのでとても助かりました。
また色んな色が販売される事のを待ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 31199586
2020-09-15
用途: 手作りマスクのゴム代用
製造業

よく伸びて柔らかいのは良いのですがちょっと細いですね。6ミリとなってますが5ミリ以下でした。あと2ミリ太ければ言うこと無しなのですが…。

対象商品 : 31198667
2020-05-29
用途: マスクのゴム代用品として
卸売・小売業

マスクのゴム代用品として購入しました。
耳が痛くならず、高品質でコスパが良くまた是非購入したいです。再入荷を待っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする