曜日別特売

グンゼポリーナ 110番手

グンゼポリーナ 110番手 - グンゼグンゼポリーナ 110番手 - グンゼグンゼポリーナ 110番手 - グンゼグンゼポリーナ 110番手 - グンゼグンゼポリーナ 110番手 - グンゼ

ファッション性と商品の品位を高め、耐久性にもすぐれています。
#110(高伸縮)、#111(低伸縮)の2タイプがあります。
黄変に対し、優れた抵抗性を持っています。
アイロン温度も綿素材などの高温マーク(201℃)表示に耐えます。
ポリエステルのもつ耐熱性とグンゼ独自の油剤処理により糸切れが減少します。

材質ポリエステル100%長さ(m)8000捲量(g)200再生紙使用マーク適合内容量1巻
関連資料:糸見本帳
全402種類を絞り込む
色番
402種類すべて表示中
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31199604200・00
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199613200・19211921
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199622200・19201920
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199638200・19181918
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199647200・19591959
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199656200・19091909
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199665200・19191919
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199674200・19581958
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199683200・12031203
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199692200・12051205
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199708200・12131213
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199717200・12141214
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199726200・12151215
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199735200・12191219
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199744200・12261226
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199753200・12371237
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199762200・12381238
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199778200・12171217
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199787200・19231923
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199796200・12611261
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199805200・12621262
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199814200・12631263
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199823200・12391239
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199832200・19671967
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199848200・19681968
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199857200・10531053
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199866200・10561056
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199875200・10541054
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199884200・10551055
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199893200・10671067
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199902200・10771077
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199918200・10781078
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199927200・10311031
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199936200・10301030
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199945200・10701070
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199954200・10891089
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199963200・11351135
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199972200・11341134
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31199988200・10341034
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31200006200・11001100
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31200015200・11011101
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31200024200・11021102
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31200033200・11031103
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31200042200・11151115
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31200058200・11111111
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31200067200・11101110
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31200076200・11231123
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31200085200・11221122
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31200094200・11411141
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
31200103200・11431143
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする