曜日別特売

グンゼポリーナ 111番手

グンゼポリーナ 111番手 - グンゼグンゼポリーナ 111番手 - グンゼグンゼポリーナ 111番手 - グンゼグンゼポリーナ 111番手 - グンゼグンゼポリーナ 111番手 - グンゼ
(1件のレビュー)

ファッション性と商品の品位を高め、耐久性にもすぐれています。
#110(高伸縮)、#111(低伸縮)の2タイプがあります。
黄変に対し、優れた抵抗性を持っています。
アイロン温度も綿素材などの高温マーク(201℃)表示に耐えます。
ポリエステルのもつ耐熱性とグンゼ独自の油剤処理により糸切れが減少します。

材質ポリエステル100%長さ(m)8000捲量(g)200再生紙使用マーク適合内容量1巻
関連資料:糸見本帳
402件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31203646200・00
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31203655200・19211921
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31203664200・19201920
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31203673200・19181918
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31203682200・19591959
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31203698200・19091909
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31203707200・19191919
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31203725200・19581958
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31203743200・12031203
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31203768200・12051205
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31203786200・12131213
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31203804200・12141214
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31203813200・12151215
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31203822200・12191219
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31203838200・12261226
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31203847200・12371237
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31203856200・12381238
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31203865200・12171217
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31203874200・19231923
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31203883200・12611261
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31203892200・12621262
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31203908200・12631263
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31203917200・12391239
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31203926200・19671967
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31203935200・19681968
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31203944200・10531053
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31203953200・10561056
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31203962200・10541054
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31203978200・10551055
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31203987200・10671067
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31203996200・10771077
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31204005200・10781078
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31204014200・10311031
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31204023200・10301030
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31204032200・10701070
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31204048200・10891089
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31204057200・11351135
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31204066200・11341134
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31204075200・10341034
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31204084200・11001100
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31204093200・11011101
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31204102200・11021102
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31204118200・11031103
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31204127200・11151115
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31204136200・11111111
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31204145200・11101110
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31204154200・11231123
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31204163200・11221122
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31204172200・11411141
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31204188200・11431143
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31206814
2021-05-25
用途: 巻きロックの下ルーパー糸として
製造業

巻きロックの下ルーパー糸として使っています。
切れる事もなくとても綺麗に仕上がりました。
ポリエステル100%なのでアイロンの温度も気にせず使えて嬉しいです。
また,色も豊富に取り揃えて下さるのでとても助かります。キャンペーン価格で購入出来て更にお得でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする