曜日別特売

グンゼウーリー 210番手

グンゼウーリー 210番手 - グンゼグンゼウーリー 210番手 - グンゼグンゼウーリー 210番手 - グンゼグンゼウーリー 210番手 - グンゼグンゼウーリー 210番手 - グンゼ
(2件のレビュー)

抜群の風合いと伸縮性、ニット業界にかかせないミシン糸です。
縫い目は#210高伸縮、#211低伸縮ともにウールの風合いです。
伸縮性とかさ高性に富み、ソフトで弾力性のある美しい縫い目に仕上がります。
ナイロン特融の優れた発色性を持っています。

材質ナイロン100%長さ(m)8000捲量(g)200再生紙使用マーク適合内容量1巻
関連資料:糸見本帳
注意
※主素材がナイロンで、黄変の可能性があります。
※こちらの商品はウーリースピンテープではなくウーリー糸になります。マスクの作成には使用できません。
290件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31207724200・6464
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
31207733200・1111
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31207742200・226226
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31207758200・238238
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31207767200・239239
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31207776200・1313
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31207785200・1212
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31207794200・228228
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31207803200・172172
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31207812200・227227
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31207828200・6565
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31207837200・174174
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31207846200・6666
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31207855200・131131
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31207864200・6969
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31207873200・111111
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31207882200・4444
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31207898200・7070
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31207907200・5656
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31207916200・7171
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31207925200・1818
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31207934200・133133
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31207943200・189189
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31207952200・264264
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31207968200・8080
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31207977200・5353
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31207986200・11
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31207995200・116116
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31208004200・155155
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
31208013200・22
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31208022200・115115
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31208038200・243243
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31208047200・8181
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31208056200・33
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31208065200・244244
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
31208074200・245245
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31208083200・218218
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31208092200・219219
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31208108200・247247
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31208117200・101101
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31208126200・103103
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31208135200・102102
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31208144200・272272
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31208153200・246246
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31208162200・217217
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31208178200・100100
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31208187200・240240
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31208196200・8282
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31208205200・241241
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31208214200・220220
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31207986
2020-05-18
用途: 縫製
製造業

商品は最高です
モノタロウさんに何度も頼んでいるのにいつになっても白・黒を販売してくれない

2が参考にしています
対象商品 : 31210603
2019-09-17
用途: 工業用
製造業

高伸縮のとてもいいとです この糸がないと製品が作れません
これからもリーズナブルな価格でお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする