曜日別特売

グンゼウーリー 211番手

グンゼウーリー 211番手 - グンゼグンゼウーリー 211番手 - グンゼグンゼウーリー 211番手 - グンゼグンゼウーリー 211番手 - グンゼグンゼウーリー 211番手 - グンゼ

抜群の風合いと伸縮性、ニット業界にかかせないミシン糸です。
縫い目は#210高伸縮、#211低伸縮ともにウールの風合いです。
伸縮性とかさ高性に富み、ソフトで弾力性のある美しい縫い目に仕上がります。
ナイロン特融の優れた発色性を持っています。

材質ナイロン100%長さ(m)8000捲量(g)200再生紙使用マーク適合内容量1巻
関連資料:糸見本帳
注意
※主素材がナイロンで、黄変の可能性があります。
※こちらの商品はウーリースピンテープではなくウーリー糸になります。マスクの作成には使用できません。
290件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31210637200・6464
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210646200・1111
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210655200・226226
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210664200・238238
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210673200・239239
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210682200・1313
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210698200・1212
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210707200・228228
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210716200・172172
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210725200・227227
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210734200・6565
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210743200・174174
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210752200・6666
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210768200・131131
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210777200・6969
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210786200・111111
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210795200・4444
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210804200・7070
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210813200・5656
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210822200・7171
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210838200・1818
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210847200・133133
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210856200・189189
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210865200・264264
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210874200・8080
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210883200・5353
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210892200・11
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210908200・116116
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210917200・155155
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210926200・22
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210935200・115115
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210944200・243243
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210953200・8181
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210962200・33
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210978200・244244
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210987200・245245
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31210996200・218218
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31211005200・219219
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31211014200・247247
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
31211023200・101101
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31211032200・103103
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31211048200・102102
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31211057200・272272
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31211066200・246246
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31211075200・217217
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
31211084200・100100
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31211093200・240240
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31211102200・8282
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31211118200・241241
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31211127200・220220
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする