曜日別特売

ゴム底安全靴 V251N

ゴム底安全靴 V251N - ミドリ安全ゴム底安全靴 V251N - ミドリ安全ゴム底安全靴 V251N - ミドリ安全

ベーシックな鋼製先芯(S種…普通作業用)を使用。
熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層底のソール。

ブラック足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム1層底標準質量(g/片足)535(26cm)機能耐油性、耐薬品性JIS規格JIS T8101 C1/S/BO材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31134976V251N-23.023
12,000
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31134985V251N-23.523.5
12,000
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31134994V251N-24.024
12,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31135012V251N-25.025
12,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
返品不可
31135028V251N-25.525.5
12,000
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31135037V251N-26.026
12,000
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31135046V251N-26.526.5
12,000
9,198
10,118(税込)
当日出荷
31135055V251N-27.027
12,000
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31135064V251N-27.527.5
12,000
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31135073V251N-28.028
12,000
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31135082V251N-28.528.5
12,000
9,198
10,118(税込)
当日出荷
31135098V251N-29.029
オープン
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
31135107V251N-30.030
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
31135003V251N-24.524.5
12,000
9,198
10,118(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする