Panasonic(パナソニック)
丸形パイプフード ステンレス製 水切板付
仕様
水切り板付き
材質
ステンレス(SUS304)製
表面仕上げ
ポリエステル粉体焼付塗装
溶断温度(℃)
72
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31310965
FY-MTX04
ベージュ
¥
13,700
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31310974
FY-MTX04-K
ブラック
¥
13,700
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください