Panasonic(パナソニック)
角形パイプフード ステンレス製 水切板付
仕様
ワイド水切り板付き
材質
ステンレス(SUS304)製t0.6a
色
シルバー
表面仕上げ
ポリエステル粉体焼付塗装
溶断温度(℃)
72
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31311017
FY-MWXA04
¥
21,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください