薄壁用パイプフード 樹脂製

薄壁用パイプフード 樹脂製 - Panasonic(パナソニック)薄壁用パイプフード 樹脂製 - Panasonic(パナソニック)

風圧式シャッター内蔵
屋外コンセントへの接続を容易にするキャブタイヤコード用ガイド付
電源コード引出し可能

マンセル値2.1Y7.7/1.1寸法G(mm)11寸法K(mm)20.5内容量1台
注意
※VP管には06(Φ150)以上が取り付けられませんのでご注意ください。
※油煙を排気する台所等には設置をさけてください。
※給気用には使用できません。
※本品は換気以外の目的で使用しないでください。(下水の通気用途など)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31311848FY-MKP0417017591.51.5981369167.54319.418.519.720.4Φ100
3,100
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
31311857FY-MKP06221227115.55147183.5120896818.515.720.325.5Φ150
4,200
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする