気調システム Q-hiセントラル

気調システム Q-hiセントラル - Panasonic(パナソニック)

給気清浄フィルターはスーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
局所排気機能なし
シャッターなし

埋め込み寸法(mm)385適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様強制同時給排20坪用、24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌質量(kg)7.8ホワイト消費電力(W)(50/60Hz)4口(強)36.0/45.0、4口(弱)31.0/32.0電流(A)(50/60Hz)4口(強)0.37/0.46、4口(弱)0..32/0.36騒音値(dB)(50/60Hz)4口(強)34/34、4口(弱)27/25機外静圧(Pa)(給気時)4口(強)83/92、4口(弱)48/45、(排気時)4口(強)21/22、4口(弱)13/11換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気4口(強)91/96、4口(弱)70/67換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気4口(強)81/83、4口(弱)64/58換気量率(%)98内容量1台
注意
※室外温度5℃以下で、室内温度20℃、室内相対湿度50%以上の条件下では結露が発生することがありますので布でふきとってください。
※寒冷地には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31312058FY-C20R
55,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする