FY-C20R 気調システム Q-hiセントラル Panasonic(パナソニック) 31312058

気調システム Q-hiセントラル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31312058 品番FY-C20R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,700

給気清浄フィルターはスーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
局所排気機能なし
シャッターなし

埋め込み寸法(mm)385 適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様強制同時給排20坪用、24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌 質量(kg)7.8 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)4口(強)36.0/45.0、4口(弱)31.0/32.0 電流(A)(50/60Hz)4口(強)0.37/0.46、4口(弱)0..32/0.36 騒音値(dB)(50/60Hz)4口(強)34/34、4口(弱)27/25 機外静圧(Pa)(給気時)4口(強)83/92、4口(弱)48/45、(排気時)4口(強)21/22、4口(弱)13/11 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気4口(強)91/96、4口(弱)70/67 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気4口(強)81/83、4口(弱)64/58 換気量率(%)98
注意
※室外温度5℃以下で、室内温度20℃、室内相対湿度50%以上の条件下では結露が発生することがありますので布でふきとってください。
※寒冷地には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする