Panasonic(パナソニック)
気調システム 不燃チューブ100
熱貫流率:K=1.10W/m2・k
管摩擦損失係数:λ=0.070
脱塩ビ
国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)
1000
適合パイプ径(Φmm)
呼び径Φ100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31312837
FY-KXN401
¥
6,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください