カセット式ルーバーは点検口を兼用
本体電源接続:端子台
特強ノッチ付
ルーバーを反転することにより建材を組込むことが可能。天井との一体感が実現できます。
捕集効率82%(質量法)フィルター採用
中性能フィルター組込可能(現地取り付け)
CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換機能。マイコンタイプは設定変更が必要です。(SW1の4をON)設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません
熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換え
ナイトパージ機能
24時間換気設定
2リモコン操作可能
別売のリモコンスイッチで複数台運転可能MZD9シリーズ(FY-EB41SR1台で8台まで)
パッケージエアコンとの連動制御運転が可能
寒冷地運転対応但し、室外吸込側に寒冷地運転用電動ダンパーが必要です。
仕様点検口がいらないカセット式、全熱交換換気/普通換気強制同時給排・(特強)-強-弱、単相100V用マイコンタイプ質量(kg)56(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)全熱(温度・湿度)交換換気(普通換気(バイパス)):(特強)198/242、(強)183/205、(弱)112/117((特強)198/242、(強)183/205、(弱)112/117)ダクト径(Φmm)Φ200電流(A)(50/60Hz)全熱(温度・湿度)交換換気(普通換気(バイパス)):(特強)1.99/2.44、(強)1.86/2.08、(弱)1.14/1.19((特強)1.99/2.44、(強)1.86/2.08、(弱)1.14/1.19)騒音値(dB)(50/60Hz)(特強)38/38、(強)35/35、(弱)28/28((特強)39.5/39.5、(強)36.5/36.5、(弱)29/29)全熱(温度・湿度)交換換気(普通換気(バイパス))風量(m3/h)(50/60Hz)全熱(温度・湿度)交換換気(普通換気(バイパス)):(特強)500/500、(強)500/500、(弱)320/300((特強)500/500、(強)500/500、(弱)320/300)機外静圧(Pa)全熱(温度・湿度)交換換気(普通換気(バイパス)):(特強)78/68、(強)0/0、(弱)0/0((特強)78/68、(強)0/0、(弱)0/0)エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時(特強)63/63、(強)63/63、(弱)67/68エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時(特強)60/60、(強)60/60、(弱)63/64内容量1台