画像準備中

業務用 熱交換気ユニット 天吊カセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31314045 品番FY-M500ZB9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥215,000

カセット式ルーバーは点検口を兼用
本体電源接続:端子台
特強ノッチ付
ルーバーを反転することにより建材を組込むことが可能。天井との一体感が実現できます。
捕集効率82%(質量法)フィルター採用
中性能フィルター組込可能(現地取り付け)
CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換機能。マイコンタイプは設定変更が必要です。(SW1の4をON)設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません
熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換え
ナイトパージ機能
24時間換気設定
2リモコン操作可能
別売のリモコンスイッチで複数台運転可能MZD9シリーズ(FY-EB41SR1台で8台まで)
パッケージエアコンとの連動制御運転が可能
寒冷地運転対応但し、室外吸込側に寒冷地運転用電動ダンパーが必要です。

仕様点検口がいらないカセット式、全熱交換換気/普通換気強制同時給排・(特強)-強-弱、単相100V用マイコンタイプ 質量(kg)56(本体のみ) 消費電力(W)(50/60Hz)全熱(温度・湿度)交換換気(普通換気(バイパス)):(特強)198/242、(強)183/205、(弱)112/117((特強)198/242、(強)183/205、(弱)112/117) ダクト径(Φmm)Φ200 電流(A)(50/60Hz)全熱(温度・湿度)交換換気(普通換気(バイパス)):(特強)1.99/2.44、(強)1.86/2.08、(弱)1.14/1.19((特強)1.99/2.44、(強)1.86/2.08、(弱)1.14/1.19) 騒音値(dB)(50/60Hz)(特強)38/38、(強)35/35、(弱)28/28((特強)39.5/39.5、(強)36.5/36.5、(弱)29/29)全熱(温度・湿度)交換換気(普通換気(バイパス)) 風量(m3/h)(50/60Hz)全熱(温度・湿度)交換換気(普通換気(バイパス)):(特強)500/500、(強)500/500、(弱)320/300((特強)500/500、(強)500/500、(弱)320/300) 機外静圧(Pa)全熱(温度・湿度)交換換気(普通換気(バイパス)):(特強)78/68、(強)0/0、(弱)0/0((特強)78/68、(強)0/0、(弱)0/0) エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時(特強)63/63、(強)63/63、(弱)67/68 エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時(特強)60/60、(強)60/60、(弱)63/64
注意
※必ず「施工・使用上のご注意」をご確認願います。
※外気吸込空気条件:10℃〜+40℃、相対湿度85%以下
※寒冷地運転用制御部材(FY-EB50ZR)を使用することにより、外気吸込温度15℃まで使用可能
※台所や風呂場など特に油煙や湿気の多い場所に取り付けないでください。
※室外側ダクト2本(室外吸込及び排気ダクト)には、結露防止のための断熱を必ず行ってください。
※特に寒冷地の場合、パイプ外周部に結露が発生しやすいので、保温材を巻き、屋外側にすこし下り勾配をつけてください。
※冬期に普通換気モードでご使用になりますと、製品内部や吹出口に結露が発生する恐れがあります。全熱交換換気モードでご使用ください。
※霧などの高湿度空気を吸い込むと、本体から結露水が滴下する場合があります。このような場合は、運転を停止するか、運転モードの切り替えをしてください。(高湿度空気を吸い込む場合は、運転モードを弱で運転してください。また、濃霧や強風などで雨水が浸入するおそれがある場合は、運転を停止してください。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする