Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質
アルミ製(ガラリ付)
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31314203
FY-MFA033
0.23
62
32
192
87.5
¥
6,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314212
FY-MFA043
0.24
62
47
192
87.5
¥
7,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31314228
FY-MFA043-K
0.24
62
47
192
87.5
¥
8,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
31314237
FY-MFA053
0.4
93.5
47
236
116.5
¥
8,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314246
FY-MFA063
0.8
93.5
52
235.5
116.5
¥
9,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314255
FY-MFA063-K
0.4
93.5
52
236
116.5
¥
11,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
31314264
FY-MFA083
0.7
121
52
304.5
137.5
¥
28,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください