Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
防虫網は着脱可能
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質
アルミ製(着脱式防虫網付)
寸法G(mm)
9.0
表面仕上げ
耐蝕仕上げ(クリアコート)
内容量
1台
注意
※防虫網付機種は目づまりする場合がありますので、点検・清掃ができる場所に設置してください。
※油煙を排気する台所等には目づまりする場合がありますので設置をさけてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31314316
FY-MGA043
0.24
62
47
192
87.5
¥
7,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314325
FY-MGA063
0.4
93.5
52
236
116.5
¥
9,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください