曜日別特売

エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製

エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 - Panasonic(パナソニック)

スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
防虫網は着脱可能
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様

材質ステンレス製(着脱式防虫網付)寸法G(mm)8.5表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装内容量1台
注意
※防虫網付機種は目づまりする場合がありますので、点検・清掃ができる場所に設置してください。
※油煙を排気する台所等には目づまりする場合がありますので設置をさけてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31314334FY-MGX0330.56232191.587.5
8,400
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314343FY-MGX0430.56247191.587.5
9,600
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314352FY-MGX0630.893.552235.5116.5
12,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314368FY-MGX0831.212152304137.5
30,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする