Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質
アルミ製(ガラリ付)
寸法G(mm)
9.0
内容量
1台
注意
※ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に設置してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31314377
FY-MFAA043
0.45
38
47
192
87.5
¥
11,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314386
FY-MFAA043-K
0.45
38
47
192
87.5
¥
12,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314395
FY-MFAA063
0.8
69
52
236
116.5
¥
15,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314404
FY-MFAA063-K
0.8
69
52
236
116.5
¥
17,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314413
FY-MFAB063
1.2
69
52
236
116.5
¥
15,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください