Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防音用
吸音材内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防音性能は製品仕様書を御覧ください。
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様
耐塩害、着脱式防虫網付
寸法L(mm)
93.5
寸法H(mm)
52
寸法A(mm)
235.5
寸法F(mm)
116.5
寸法D(mm)
147
寸法E(mm)
125
寸法B(mm)
218
寸法C(mm)
237
寸法M(mm)
54.5
寸法N(mm)
209
寸法J(mm)
99.5
寸法G(mm)
8.5
寸法K(mm)
164
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
内容量
1台
注意
※防虫網付機種は目づまりする場合がありますので、点検・清掃ができる場所に設置してください。
※油煙を排気する台所等には目づまりする場合がありますので設置をさけてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
圧損係数
隙間相当(cm
2
)
直管相当長(m)(排気/給気)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31314508
FY-MJGX043
呼び径100
3.2/3.0
44/45
18/17
¥
15,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314517
FY-MJGX063
呼び径150
4.2/3.6
86/93
35/30
¥
18,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください