Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防音用
吸音材内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防音性能は製品仕様書を御覧ください。
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様
耐塩害、防火ダンパー・着脱式防虫網付
寸法L(mm)
69
寸法H(mm)
52
寸法A(mm)
235.5
寸法F(mm)
116.5
寸法D(mm)
147
寸法E(mm)
125
寸法B(mm)
218
寸法C(mm)
237
寸法M(mm)
80
寸法J(mm)
99.5
寸法G(mm)
8.5
寸法K(mm)
164
適合パイプ径(Φmm)
呼び径150
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数
4.4/4.0
隙間相当(cm
2
)
84/88
溶断温度(℃)
72
直管相当長(m)(排気/給気)
37/33
内容量
1台
注意
※ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に設置してください。
※防虫網付機種は目づまりする場合がありますので、点検・清掃ができる場所に設置してください。
※油煙を排気する台所等には目づまりする場合がありますので設置をさけてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31314526
FY-MJGXA063
¥
24,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください