Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 風圧式シャッター付
風圧式シャッター内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質
ステンレス製
仕様
風圧式シャッター付、耐塩害、ガラリ付
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
内容量
1台
注意
※給気用には使用できません。
※本品は換気以外の目的には使用しないでください。(下水の通気用途など)
※油煙を排気する台所等には設置をさけてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
圧損係数
直管相当長(m)
隙間相当(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31314605
FY-MSX043
呼び径100
1.8
10
44
¥
10,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314614
FY-MSX063
呼び径150
2.4
20
95
¥
13,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください